データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。
フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。
簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。
フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。
450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。
大風量で静かなファンを使用しています。
ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。
ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。
フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。
ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。
取付高さは20mm単位で調整できます。
付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥940/税込¥1,034 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

