タマハシ
プリマ・ポポ ハンディブレンダー
キッチンに1台あれば大活躍。3役こなすブレンダーです。
つぶす・ねる・まぜるこれ1台でできます。
毎日の料理の下ごしらえをラクにします。
手を汚さないでできます。
仕様
●サイズ:約Φ65×345mm●重量:610g●材質:本体/ABS樹脂、刃/ステンレス●コードの長さ:約1.2m●電源:100V●定格消費電力:150W●連続使用時間:1分以内
アズワン品番
65-6910-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61177167
PP-114
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください