曜日別特売

プレートベース 高さ100mm W700×H95×D958mm ホワイトグレイ

プレートベース 高さ100mm W700×H95×D958mm ホワイトグレイ - 摂津金属工業

フリーアクセスフロア用の鋼板製の架台です。
各面からケーブルを導入できます。
高さ調整用のライナーが付属しています。
ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

仕様●外形サイズ:W700×H95×D958mm●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6460-94内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61177289NERO-7010A0PB
72,200
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする