ブレスクッション 腹臥位胸枕

ブレスクッション 腹臥位胸枕 - 看護用品研究所

表面は柔らかくてもしっかりした芯で上半身を支えます
高通気でムレが少なくうつ伏せの苦痛を緩和します

仕様●材質:本体/ポリエーテルエステル系繊維、カバー/綿・ポリエステル●サイズ:長さ500×幅450×厚さ120mmアズワン品番65-5686-04内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61177334BC-701
29,100
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする