曜日別特売

フロアレベラー M12 W50×H51×D50mm 2本入

フロアレベラー M12 W50×H51×D50mm 2本入 - 摂津金属工業

ラックの高さ調整と水平だしに用います。
下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。
キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。

仕様●外形サイズ:W50×H51×D50mm●質量:0.14kgアズワン品番65-6458-47内容量1式(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61177359NPFL-30
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥940/税込¥1,034
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする