曜日別特売

フロアレベラー M12 W50×H93×D50mm ブラック 2本入

フロアレベラー M12 W50×H93×D50mm ブラック 2本入 - 摂津金属工業

ラックの高さ調整と水平だしに用います。
キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合に、ラック下面に取り付けます。
キャスターとフロアレベラーを取り付けた状態で、別売の転倒防止金具(RAFL-10BK)を取り付けアンカー固定が可能。ラックの転倒を防止します。

仕様●外形サイズ:W50×H93×D50mm●質量:0.3kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6441-81内容量1式(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61177368RAFL-M125093
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする