曜日別特売

フロントアースプレート W15×H1908×D6mm ニッケルめっき 2本入

フロントアースプレート W15×H1908×D6mm ニッケルめっき 2本入 - 摂津金属工業

19インチ機器同士を導通させることができます。
電源からのアースが取れない機器を混載する場合などに使用します。
取り付けはラック前面上下のフロントサブプレートとの共締めになります。

仕様●外形サイズ:W15×H1908×D6mm●質量:0.33kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6458-16内容量1式(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61177885RJO-2060FEP
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,720/税込¥4,092
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする