大和産業
ベルトパーテーション用パンフレット立て
A4サイズのチラシを最大400枚収納できるパンフレットスタンドです。
パンフレットやチラシなどを待機列へ設置して、待機中のお客様を退屈させない商品です。
仕様
●サイズ:W228×D120×H350mm●重量:620g●材質:三角パーツ/スチール、ヘッドカバー部/ポリアミド●対応機種:ベルトパーテーションBLTN、BLTNS●※パンフレットは商品に含まれていません●※ベルトパーテーション本体は別売
アズワン品番
65-5703-82
内容量
1個
注意
●※パンフレットは商品に含まれていません●※ベルトパーテーション本体は別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61178034
BLPN
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください