大和産業
ベルトパーテーション用案内表示 入口・出口セット
ダンボール製で軽量、組立て簡単なベルトパーテーション用の看板です。
入口と出口の案内表示を各1枚ずつのセット販売です。
ベルトパーテーションのヘッドに覆いかぶせるタイプです。
仕様
●寸法:536×406mm(組立時:330×406mm)●表示内容:入口(赤)×1枚、出口(青)×1枚●材質:ダンボール(プレスコート・光沢)●対応機種:メーカー製ベルトパーテーションBLTN、BLTNS●※お客様組み立て●※ヘッドに覆いかぶせるタイプ●※ご注文数1につき入口1枚・出口1枚入りです。
アズワン品番
65-5703-83
内容量
1セット
注意
●※お客様組み立て●※ヘッドに覆いかぶせるタイプ●※ご注文数1につき入口1枚・出口1枚入りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61178059
BLD
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください