曜日別特売

ボードプレート W67×H1×D136mm ブラウン

ボードプレート W67×H1×D136mm ブラウン - OKW (ENCLOSURES)

OGAシリーズ専用のフェノール樹脂製保護プレートです。
上カバーの突起に取り付けると、組立や設置作業の際にPCBや電子部品等を保護できます。

仕様●外形サイズ:W67×H1×D136mm●質量:0.013kg●色/外装処理:ブラウンアズワン品番65-6480-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178235C6506011
1,030
979
1,077(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする