曜日別特売

ポリカーボネート製カバープレート 2枚

ポリカーボネート製カバープレート 2枚 - エスコポリカーボネート製カバープレート 2枚 - エスコ

遮光プレートを傷、汚れから保護します。
電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。

仕様●型番:P-22●材質:ポリカーボネート●重量:10g●サイズ(mm):10.5(W)×5.0(D)●入数:2枚●【EA800PW-21、-22、EA800PV-1、-2、EA800PV-31、-32用】カバープレートアズワン品番65-5670-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178497EA800PW-32A
オープン
450
495(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする