曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 10%

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 10% - KEMET

KEMETC44UMシリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです自己回復特性を備えた材質基本的にDCフィルタリング及びDCリンクで使用されます。アルミケース、ねじボルトM12付き/なしプラスチックキャップは難燃性実行UL94V-0リード:高電流M6又はM8端子

仕様●電圧:1.8kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIESアズワン品番65-7099-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178619C44UVGT6300M87K
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする