曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 275V dc 30μF 10% 1袋 45個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 275V dc 30μF 10% 1袋 45個入 - VISHAY
仕様●静電容量:30μF●電圧:275V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6969-05内容量1袋(45個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178655MKP1847C630275Y5
195,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする