曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 12μF ± 5%

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 12μF ± 5% - VISHAY
仕様●静電容量:12μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7107-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178890MKP1848H61280JP2
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする