ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 5.8μF 5%

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 5.8μF 5% - KEMET

KEMETC4AQシリーズ5.8uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプこのコンデンサは、DCフィルタリング、DCリンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能低損失低ESL高リプル電流高いコンタクト信頼性

仕様●静電容量:5.8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7076-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178917C4AQILW4580A34J
990
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする