コーポレーションパールスター
まごの足
布製で使いやすく簡単な靴下を履く為の補助具
仕様
●規格:フリー●全長:900mm●全巾:270mm●厚み:5mm●材質:綿・レーヨン・ナイロン●左右なし
アズワン品番
65-6901-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61179179
-
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください