曜日別特売

ミクシングキット トップ社製5mLシリンジ専用

ミクシングキット トップ社製5mLシリンジ専用 - ベテル[科学研究・開発用品]ミクシングキット トップ社製5mLシリンジ専用 - ベテル[科学研究・開発用品]

トップ社製5mL汎用シリンジ(テーパーノズル)に使用できます。
実験・作業時に手軽に2液混合を行いたい方。
シリンジを分けたまま試験時のみ混錬したい方。
二液混合タイプの接着剤や、シール剤等の実験に適しており、細長い先端だから細かい箇所への塗布も簡単です。
シリンジは付属しません。
特願2020-148654

仕様●材質:PP●セット内容:ノズル組立品+ノズルベース(94×30×10mm)6個、シリンジホルダー(78×34×38mm)3個、プランジャーホルダー(42×24×7mm)3個アズワン品番65-5532-43内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61179285X222P0Z
6,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする