曜日別特売

ミセルついたて看板 H850×2000mm

ミセルついたて看板 H850×2000mm - テラモトミセルついたて看板 H850×2000mm - テラモトミセルついたて看板 H850×2000mm - テラモトミセルついたて看板 H850×2000mm - テラモト

手軽に持ち運べる折りたたみ式の簡易パーテーションです。
この商品は屋内用です。屋外や高温になる場所には設置しないでください。

仕様●サイズ:全長/W2000×H850mm、折りたたみ時/W500×H850mm●重量:約2kg●材料:本体/ポリプロピレン、フレーム/アルミアズワン品番65-3727-51内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62543611OT5696580【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
43,50039,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
61179310OT5696580-
43,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする