ミニローロ5 ネイルマシーン

ミニローロ5 ネイルマシーン - Rooroミニローロ5 ネイルマシーン - Rooroミニローロ5 ネイルマシーン - Rooroミニローロ5 ネイルマシーン - Rooroミニローロ5 ネイルマシーン - Rooroミニローロ5 ネイルマシーン - Rooro

5代目ミニローロ登場!電動ポータブルネイルマシンです。初心者から本格派まで、誰にでも使いやすいです。
最高回転数は20,000rpm、回転速度が無段階で設定できるので、低速から少しずつ削る事も、ハイパワーで削ることもできます。
ジェルスカルプのオフやリペアに適しています。
2種類のビットが付属されています。ジルコニアビット(ミディアム)、セラミックグリーンビット(小)。
正逆回転の切替ができるので、複雑な施術や左手の方も使いやすいです。
ファイルと異なり小回りが利き、ストーンを多く使ったデザインでも楽に削れます。

仕様●電源:USB DC5V-2A●最高回転数:20,000rpm●ハンドピース全長:140mm●本体重量:110g●本体材質:アルミ●内容物:ハンドピース本体、ビット2種類(ジルコニアビット (ミディアム)、セラミックグリーンビット(小))、USBコード●保証期間:6ヶ月間●中国製アズワン品番65-6901-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61179416RO-PC5
11,350
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする