曜日別特売

モジュールコントローラー

モジュールコントローラー - オリオン機械

複数のモジュールを集中管理します。(最大8台)

仕様●外観塗装色:グレー1(マンセルNo.N8.0)●外形寸法(高さ×奥行×幅):404×182×460mm●製品質量:13kg●使用周囲温度範囲:-20~45℃(結露なきこと)●【電気特性】●電源●▼Phase:1●▼Hz:50/60●▼V:定格/100~220●▼%:許容/±10●電流●▼A:0.8以下●【機能】●一括操作対象機能●▼運転/停止操作●▼起動/停止時刻設定●▼液温設定●▼パラメータ設定●▼圧送ポンプ制御●▼台数制御(ローテーション機能)●▼バックアップ機能(優先順位設定)●表示機能●▼運転状態、運転データ ※ロギング機能はありません。●▼積算時間●▼警報一覧・警報履歴●▼合流液温(別売品使用時)※合流液温および流量計はモニタのみです。制御には使用しません。●▼流量計測定値(流量計は現地手配)※合流液温および流量計はモニタのみです。制御には使用しません。●【通信】●▼規格:基板-TPL1 間/EIA 規格RS-485A、基板-FCMC55A(-P)本体間/EIA 規格RS-485A、グループコントローラ間/EIA 規格RS-485A●▼FCMC55A(-P)最大接続台数:8台●安全装置:ヒューズアズワン品番65-3437-90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61179994RK-MC01
360,000
359,800
395,780(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする