モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。
別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。
FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。
FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。
角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。
モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。