モニター取付金具 W120×H150×D88.6mm ペールグレー

モニター取付金具 W120×H150×D88.6mm ペールグレー - 摂津金属工業

モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。
別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。
FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。
FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。
角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。
モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。

仕様●外形サイズ:W120×H150×D88.6mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ペールグレーアズワン品番65-6441-76内容量1式
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61180028FOTO-MMK2A-N7
15,510
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする