曜日別特売

ユニオンウォーターズタイプ 3個入

ユニオンウォーターズタイプ 3個入 - アズワン

液クロ用配管パーツです。
1.58mm(1/16")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。

仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●ユニオンタイプアズワン品番65-6691-90内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611800809005
7,480
7,470
8,217(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする