Thermo Fisher Scientific
ラボ用保護ガウン 1枚×100枚入
軽量で快適な着心地
中程度のバリア保護
抜群の通気性
仕様
●材質:ポリプロピレン●サイズ:114.3×68.6cm●色:黄色●滅菌:未滅菌
アズワン品番
65-4340-94
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61180229
19-166-116
¥
57,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください