曜日別特売

リードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1セット 160個入

リードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1セット 160個入 - BOURNS

BournsElectronicsラジアルリードRFチョークですインダクタンス範囲:1000→1200μH動作温度:-55→+105℃フェライトコア材質

仕様●入数:1トレイ(160個入り)●インダクタンス:18 kH●最大直流電流:1.98A●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.8MHz●シリーズ:6100●最小品質ファクター:5.8アズワン品番65-6978-78内容量1セット(160個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611802996100-101K-RC
16,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする