リードインダクタ 22 μH 10A

リードインダクタ 22 μH 10A - WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronikWE-HIDATHT高電流インダクタは22μHこの製品は、クラスDオーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は-40→+125℃です低磁気カップリングを備えた2-in1設計低コア損失超低RDC高い飽和電流動作温度範囲:-40℃→+125℃

仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611803267444011715220
1,440
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする