リードインダクタ 4.7 μH 4.5A 1袋 5個入

リードインダクタ 4.7 μH 4.5A 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.5A●最大直流抵抗:30mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:70MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7109-46内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611804057447720047
760
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする