リードインダクタ 65 μH 17.2A スルーホール 1セット 9個入

リードインダクタ 65 μH 17.2A スルーホール 1セット 9個入 - WURTH ELEKTRONIK

機械的安定性を保証するTHTバージョンインダクタンス範囲は1.5μH~65μHです最大75A(飽和>125A)の電流能力非常に低いDCR低鉄損(MnZn)磁気シールド付き動作温度:-40℃~+125℃用途高効率DC/DCコンバータ用ストレージ・インダクタ高電流電源バッテリ充電器太陽光インバータ

仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:65 μH●最大直流電流:17.2A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:14.44mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:4.28MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-6948-36内容量1セット(9個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611804667443783533650
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする