曜日別特売

リード線形抵抗器 20W 150Ω 5%

リード線形抵抗器 20W 150Ω 5% - YAGEO

YageoSQPシリーズ150Ωは標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲:-55→155℃温度係数は300PPM/℃です基板実装スタイル許容差:5%定格電圧:500V

仕様●抵抗:150Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61180500SQP20AJB-150R
340
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする