ビーエム機器
リザーバー用フタ 1セット 100枚×4個入
各種リザーバー用フタ
SBS規格のほとんどのリザーバー・プレートに使用可能
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
G滅菌済・個装
仕様
●オートクレーブ不可●材質:P.S●サイズ(WxDxH):125.5x85.0x9.5mm●色:クリア
アズワン品番
65-3837-64
内容量
1セット(4個×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61180518
P38C04S
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください