曜日別特売

リズム 電波目覚まし時計 音声アラーム トラベルクロック

リズム 電波目覚まし時計 音声アラーム トラベルクロック - リズム(旧:リズム時計工業)リズム 電波目覚まし時計 音声アラーム トラベルクロック - リズム(旧:リズム時計工業)リズム 電波目覚まし時計 音声アラーム トラベルクロック - リズム(旧:リズム時計工業)

40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計。
電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付。
電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付。
音声アラームで時刻をお知らせ。アラーム以外もボタンを押せば現時刻を教えてくれます。
止めても数分後に再び鳴るスヌーズ機能付(アラームオートストップ機能付)

仕様●サイズ:9.5×7×2.1cm(閉じた状態)●使用電源:単4型×2本●ムーブメント:電波時計●アラーム:音声アラーム(スヌーズ機能/アラームオートストップ機能付き)●温度表示:-9.9~50℃(計測外はHH, LL--,表示)、カレンダー:曜日付き(2099年12月31日までプログラム)●音声報時:ボタン操作等により、音声で時刻をお知らせします。アズワン品番65-6910-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611805708RZ214SR19
5,500
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする