リンクシー 4つの時間が計れるタイマー

リンクシー 4つの時間が計れるタイマー AGB リンクシー 4つの時間が計れるタイマー AGB リンクシー 4つの時間が計れるタイマー AGB リンクシー 4つの時間が計れるタイマー AGB

同時に4つまでタイマー機能使用可能。
カウントダウン
カウントアップ機能。
時計表示/12・24時間表示。
ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。
アラームクロック
スヌーズ機能。
リピートメモリー機能。
置き掛け兼用(壁掛け用フック穴、マグネット、スタンド付き)。

仕様●サイズ:高さ11cm×幅6.9cm×厚み1.65cm●重量:75g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):80dB●アラーム時間(約):最長60秒●使用電池:単4形乾電池 × 1本(モニタ用電池付属) アズワン品番65-6910-62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61180834 LT094W
1,880
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする