リンクシー 光と音で知らせるキッチンタイマー

リンクシー 光と音で知らせるキッチンタイマー - AGBリンクシー 光と音で知らせるキッチンタイマー - AGBリンクシー 光と音で知らせるキッチンタイマー - AGBリンクシー 光と音で知らせるキッチンタイマー - AGBリンクシー 光と音で知らせるキッチンタイマー - AGB

光と音の切り替え機能(電子音のみ、光のみ、電子音&光のいずれか選択)。
ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。
ボタン操作音ON/OFF機能(光のみの場合)。
カウントダウン
カウントアップ機能。
時計表示。
リピートメモリー機能。
置き掛け兼用(吊り下げ用フック穴、マグネット、スタンド付き)

仕様●サイズ:高さ6.9cm×幅8.5cm×厚み1.4cm●重量:60g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):80dB●アラーム時間(約):最長30秒●使用電池:CR2032 × 1個(モニタ用電池付属)アズワン品番65-6910-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61180850LT091W
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする