曜日別特売

リンクシー 防滴 予告アラーム機能付き キッチンタイマー

リンクシー 防滴 予告アラーム機能付き キッチンタイマー - AGBリンクシー 防滴 予告アラーム機能付き キッチンタイマー - AGBリンクシー 防滴 予告アラーム機能付き キッチンタイマー - AGBリンクシー 防滴 予告アラーム機能付き キッチンタイマー - AGBリンクシー 防滴 予告アラーム機能付き キッチンタイマー - AGB

濡れた手でも使える防滴構造。
カウントダウン機能(1秒から99分99秒まで設定可能)。
カウントアップ機能(最大100時間までの計測可能)。
2段階アラーム。
予告アラーム機能(タイマー設定時刻の5分前に"ピピ"、3分前に"ピピ.ピピ"、1分前に"ピピ.ピピ.ピピ"と予告アラームが鳴ります)。
リピート機能。
ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。
マグネット、吊り下げ用紐付き。

仕様●サイズ:高さ8.1cm×幅7.7cm×厚み1.6cm●重量:47g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):80dB●アラーム時間(約):最長30秒●使用電池:CR2032 × 1個(モニタ用電池付属)アズワン品番65-6910-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61180868LT020W
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする