レジ袋 シルバーNo.20 100枚×10袋

レジ袋 シルバーNo.20 100枚×10袋 - 伊藤忠リーテイルリンクレジ袋 シルバーNo.20 100枚×10袋 - 伊藤忠リーテイルリンク

中身見えにくいシルバー色のレジ袋

仕様●カラー:シルバー●サイズ:210×460mm マチ幅 140mm 厚み 0.03mm●材質:ポリエチレン(HDPE)アズワン品番65-3967-13内容量1ケース(10袋×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61180947-
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする