伊藤忠リーテイルリンク
レジ袋ネイビー ワイン用 100枚×10袋
ワイン用はワイン、一升瓶用は一升瓶がぴったり入る。
厚みもしっかりで丈夫なタイプ。
仕様
●カラー:ネイビー●サイズ:100×95×470mm 厚さ:0.03mm●吊り紐:無し●材質:ポリエチレン(HDPE)●対応サイズ:720miワイン1本
アズワン品番
65-3966-79
内容量
1ケース(10袋×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61180956
-
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください