曜日別特売

レジ袋ワインカラー ワイン用 100枚×10袋

レジ袋ワインカラー ワイン用 100枚×10袋 - 伊藤忠リーテイルリンク

ワイン用はワイン、一升瓶用は一升瓶がぴったり入る。
厚みもしっかりで丈夫なタイプ。

仕様●カラー:ワインレッド●サイズ:100×95×470mm 厚さ:0.03mm●吊り紐:無し●材質:ポリエチレン(HDPE)●対応サイズ:720miワイン1本アズワン品番65-3966-80内容量1ケース(10袋×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61180965-
6,570
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする