曜日別特売

レターオープナー付電動シュレッダー

レターオープナー付電動シュレッダー - セーブインダストリーレターオープナー付電動シュレッダー - セーブインダストリーレターオープナー付電動シュレッダー - セーブインダストリー

サイドにレターオープナー機能が付いた、ミニシュレッダーです。
普通はがき1枚、コピー用紙2枚の厚さまで裁断可能。
ダストケース付きなので、ゴミ箱不要です。
裁断くずも、ペットの寝床や梱包のクッション材に活用できます。
コンパクトサイズで場所をとらず、持ち運びも便利です。

仕様●サイズ:162×120×150mm●重量:570g●本体容器部材質:AS樹脂●本体上部材質:ABS樹脂●電源:アルカリ乾電池単三形4本(別売)アズワン品番65-3402-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61180990SV-1846
3,500
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする