曜日別特売

ロードセル

ロードセル - SIEMENS

SiemensSiwarexロードセル
SiemensSiwarexシリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスはC3です。
リングトーションロードセル
Siemensのリングトーションロードセルは、設置寸法が小さいため、さまざまな用途に適しています。特にコンテナ、コンベア、プラットフォーム、ローラーテーブルスケールでの使用に適しています。SIWAREX取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。
特長と利点
ロードセルの測定エレメントは、IP66およびIP68保護等級のステンレススチール製スプリングです。リングトーションロードセルは、高分解能により、バッチングアプリケーションまたはリーガルに適合できます。ロードセルの定格負荷が最大13tの場合は、すべてのロードセルに過負荷保護機能が内蔵されていますOIMLへのキャリブレーションが可能。

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:500kg●IP保護等級:IP66、IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+70℃●寸法:直径 80 mmアズワン品番65-7309-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611810697MH5113-3PD00
301,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする