ワイズフィットインソール

ワイズフィットインソール - マティノスワイズフィットインソール - マティノスワイズフィットインソール - マティノスワイズフィットインソール - マティノスワイズフィットインソール - マティノスワイズフィットインソール - マティノス

足幅の狭い女性のお悩みを解消!
ワイズ1サイズ分調整する画期的な3つ折りインソール。
足幅の狭くてお困りの方、パンプスの前滑り&横ブレを解消するインソールです。
フィッティングにこだわる銀座の婦人靴店「MATINO'S」様発案の元、荒川産業とコラボレーションする事により完成しました。
日本の靴の幅(ワイズ)は、6mm刻みとJIS規格で決まっており、A・B・C・D・E・EE・EEE・EEEEと靴のワイズは6mm刻みで大きくなっていきます。
そこに目を付けたプロならではの視点!
ワイズを調整する為に6mm刻みにこだわりました。
従来品では解決できなかった、ワイズ1つ分を調整可能に!
発案から3年がかりで遂に実現しました。
さっ!と敷くだけの簡単装着。
素材は程よいクッションの効いたEVA素材を使用。
両サイドが折りたためて、足を包み込むようにフィッティングできます。

仕様●本体サイズ:フリーサイズ(横103mm×縦100mm)●カラー:グレーアズワン品番65-3743-18内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61181227-
1,000
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする