WurthElektronikWE-WPCCワイヤレス電力転送トランスミッタCoilは、清潔な場所で使用される携帯型機器を備えており、コネクタにより、医療施設、(産業用)クリーンルーム、鉱業など、汚染のリスクが発生mの大きいデバイスQi規格準拠リッツ線を使用-市販製品の中で最高のQ値最大15Wまで対応可能(規格外では最大300W)高透磁率シールド繊細な部品又はバッテリへの付着を防止するために充電流動をキャンセル高い信頼性