ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 4個入

ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 4個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●入数:1トレイ(4個入り)●インダクタンス:5.8 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:21A●最大直流抵抗:14mΩ●自己共振周波数:13MHzアズワン品番65-7112-30内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61181254760308101311
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする