仕様●TE Connectivity 86 補償は、316L ステンレススチール製ハウジングに収められた、小型媒体互換のピエゾ抵抗シリコン圧力センサです。86 補償は、O リングの取り付けや、腐食性媒体への対応が必要な OEM 用途向けに設計されています。検出パッケージはシリコンオイルを利用して、316L ステンレススチールダイアフラムから検出素子に圧力を伝達します。パッケージにはセラミック基板が取り付けられています。このパッケージには、温度補償及びオフセット補正用にレーザートリミング抵抗器が含まれています。0 → 100 mV 出力 圧力非直線性: ±0.2 % スパン相互互換性: 1.0% (ゲイン設定抵抗器による)アズワン品番65-7297-53内容量1個