曜日別特売

圧力センサ 絶対

圧力センサ 絶対 - ハネウェル
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●許容差:± 0.25 % FSS BFSL●出力タイプ:トランジスタ●メディアは、測定:ガス、液体●電源電圧:3.6 V●インターフェイス:I2Cアズワン品番65-7319-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61181796MPRLS0001PG00001C
2,210
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする