曜日別特売

圧力センサ 相対 ねじ込み

圧力センサ 相対 ねじ込み - ハネウェル

HoneywellPX3シリーズ圧力トランスデューサ
HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。
圧力範囲:1→46バール(絶対及びシールゲージ)完全較正/温度補正済みトータルエラーバンド:±1.0%FSS、-20→85℃絶縁抵抗:100MΩ@1500Vdc絶縁耐力:AC1500V、1分。又は、AC1800、1秒消費電流:3.5mA侵入保護:最大IP67応答時間:;2msRoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)

仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:46バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●実装タイプ:ねじ込みアズワン品番65-7302-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61181979PX3AG1BH046BSAAX
23,200
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする