安全吹き流し 吹き流し-3 400Φ×2600mm 綿製

安全吹き流し 吹き流し-3 400Φ×2600mm 綿製 - 日本緑十字社安全吹き流し 吹き流し-3 400Φ×2600mm 綿製 - 日本緑十字社

ヒモの先にナスカンを付けておりますので、支柱の金具等に簡単に引っ掛けることもできます。

仕様●長さ(mm):2600●口径(mm):400●質量:678g●材質:先端部/綿、吹き流し部/ポリエステル●綿部分の印刷:緑十字(両面)●ポリエステル部分の配色:ピンク、赤、黄、紺、青●付属品:ヒモ、ナスカンアズワン品番65-6902-18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182015249015
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする