ラック内部の空気の流れの補助やサブラックの強制空冷用の19インチユニットです。
ファンモーターが取り付く本体は、前後方向の固定位置が変更できます。(25mm間隔)
1Uの薄型設計です。
別売のファンモーターを最大3個まで取り付けできます。
ファンモーター、フィンガーガードを組み込んだ場合でも、全体の高さは43.6mm以内に収まります。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,530/税込¥1,683 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

