屋外情報通信システムに適した、屋外型19インチラックです。
防災無線、無線監視、VICSなど、情報通信システムの屋外無人基地局に適しています。
防塵防水性能は、IP54に適合しています。
直射日光による温度上昇を軽減する為、日除け板を設けています。
環境に配慮し、耐候性にすぐれた「電着塗装+粉体塗装」は、塩水噴霧試験(JISZ2371)を実施しています。
搭載可能質量は、600kgを達成しています
製作可能サイズは、最大43U(W700×H2000×D700)~最小11U(W650×H600×D600)にて、さまざまな特別仕様に対応いたします。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥7,500/税込¥8,250 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

