周辺温度を感知し、ファンモーターの電源ON/OFFを制御することができます。
温度パワーセンサーが35℃付近の温度を感知すると、ファンモーターの電源をONにし、30℃程度に温度が下がるとファンモーターの電源をOFFにします。
ファンモーターの常時連続運転を避け、ファンを長持ちさせ、消費電力を削減できます。
別売のファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FMC4)、ACコードユニット(RAFM-020PC)のオプションで、別売の温度パワーセンサーケーブル(RAFM-020TPSC)と組み合わせて19インチラックの上部等に設置します。
ファンモーターコネクタユニットとACコードユニットの間に、容易に挿入接続できます。
ファンモーターは最大12個(AC最大負荷電流3A)まで接続可能です。
別売の温度パワーセンサーケーブルは、温度パワーセンサー用のケーブルです。
全長は2mです。


