曜日別特売

温浴シャワーイスHP

温浴シャワーイスHP - Aron(アロン化成)温浴シャワーイスHP - Aron(アロン化成)

シャワーベンチに座ったまま温浴できる。入浴介護の負担を軽減。
身体が芯まで温まる
工事不要で誰でも簡単に設置できる
大柄な人にゆったりサイズ

仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅54.5~59×奥行57~58.5×高さ102~132cm、座面までの高さ/35~50cm●重量:約7kg●材質:温浴ユニット本体/PP、座面・背もたれ/PE、グリップ/エラストマー、ひじ掛け/PP、脚ゴム/合成ゴム、ソフトパッド/EVA、パイプ/アルミニウム●入数:1●色調:ベージュ●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。アズワン品番65-5677-57内容量1個
注意
●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182417536-315
116,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする